GEWISS - GEWGW90708A ACCOPPIATORE DI LINEA CAMPO - IP20 - 4 MODULI DIN - GW90708A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - ohne
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564855120
Artikelnummer
GEWGW90708A
Herstellernummer
GW90708A
Hersteller
GEW
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.



