GEWISS - GEWGW90884 SENSORE LUMINOSITA' - KNX - IP44 - GW90884

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Aufputz
Bussystem KNX-Funk - nein
Mit Busankopplung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564759572
Artikelnummer
GEWGW90884
Herstellernummer
GW90884
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Bussystem KNX-Funk:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.


