GEWISS - GEWGW90885 SENSORE TEMPERATURA - KNX - IP65 - GW90885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Akustisches Signal - nein
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564761360
Artikelnummer
GEWGW90885
Herstellernummer
GW90885
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Heizung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Wetterstation:
nein
Analogeingang:
nein



