Startseite

GEWISS - GEWGW90896 RESTART CM - DA ACCOPPIARE CON MDC/MT+BD/MTC/MT - 230 V ac - 2 MODULI EN 50022 - GW90896

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90896 RESTART CM - DA ACCOPPIARE CON MDC/MT+BD/MTC/MT - 230 V ac - 2 MODULI EN 50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564254718

Artikelnummer

GEWGW90896

Herstellernummer

GW90896

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Funktion:

Fernantrieb

Spannungsart:

AC

Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totalesicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.