GEWISS - GEWGW90901N RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 2 POLI - 25 A TIPO A[IR] Idn=0,03 A 230 V ac - 5 MODULI EN 50022 - GW90901N
![GEWISS - GEWGW90901N RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 2 POLI - 25 A TIPO A[IR] Idn=0,03 A 230 V ac - 5 MODULI EN 50022](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW90901N.jpg?84758479866B6090979C8D758B6761827EAFC4AC&ts=1762074682209)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Selektiver-Typ - nein
Packung
1 ST
Produktserien
90 RESTART
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564754249
Artikelnummer
GEWGW90901N
Herstellernummer
GW90901N
Hersteller
GEW
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Selektiver-Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
5
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen integriert:
Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
73.5 mm


