GEWISS - GEWGW90913 RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 2 POLI - 63 A TIPO A[IR] Idn=0,03 A 230 V ac - 5 MODULI EN 50022 - GW90913
![GEWISS - GEWGW90913 RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 2 POLI - 63 A TIPO A[IR] Idn=0,03 A 230 V ac - 5 MODULI EN 50022](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW90913.jpg?84758479866B6090978AAB8CA970606D817882AFC29E&ts=1762161051043)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 63 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Selektiver-Typ - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564804838
Artikelnummer
GEWGW90913
Herstellernummer
GW90913
Hersteller
GEW
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
63 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
5
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen integriert:
Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
63 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
72 mm


