GEWISS - GEWGW90922 RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 4 POLI - 40 A TIPO A[IR] Idn=0,03 A 400 V ac - 7 MODULI EN 50022 - GW90922
![GEWISS - GEWGW90922 RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 4 POLI - 40 A TIPO A[IR] Idn=0,03 A 400 V ac - 7 MODULI EN 50022](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10019587.jpg?84758479866B6090979C857582686969887C82AFC29E&ts=1761988734886)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Selektiver-Typ - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564254428
Artikelnummer
GEWGW90922
Herstellernummer
GW90922
Hersteller
GEW
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
7
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen integriert:
Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
40 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
400 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
72 mm


