GEWISS - GEWGW90928 RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 4 POLI - 40 A TIPO A[IR] Idn=0,3 A 400 V ac - 7 MODULI EN 50022 - GW90928
![GEWISS - GEWGW90928 RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 4 POLI - 40 A TIPO A[IR] Idn=0,3 A 400 V ac - 7 MODULI EN 50022](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW90921.jpg?84758479866B6090978AAB8CA970606D827682AFC29E&ts=1761988485940)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
Produktserien
90 RESTART
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564254459
Artikelnummer
GEWGW90928
Herstellernummer
GW90928
Hersteller
GEW
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
7
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen integriert:
Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
73.5 mm


