Startseite

GEWISS - GEWGW90929 RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 4 POLI - 63 A TIPO A[IR] Idn=0,3 A 400 V ac - 7 MODULI EN 50022 - GW90929

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90929 RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 4 POLI - 63 A TIPO A[IR] Idn=0,3 A 400 V ac - 7 MODULI EN 50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564254466

Artikelnummer

GEWGW90929

Herstellernummer

GW90929

Hersteller

GEW

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Bemessungsspannung:

400 V

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

7

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen integriert:

Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

73.5 mm

Interruttore differenziale dotato di dispositivo di riarmo che richiude l'interruttore associato in totale sicurezza.Ideali per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali. Le principali caratteristiche: •Verifica dell'impianto prima del riarmo automatico. •Le versioni con Autotest effettuano il test del differenziale senza togliere tensione all'impianto. • Versioni PRO e TOP per ambienti professionali.