GEWISS - GEWGW90967 RESTART RD PRO - DA ACCOPPIARE CON DIFFERENZIALE PURO IDP - 2P FINO A 80A E 4P FINO A 63A - Idn=0,03A - 230 V - 3 MODULI EN 50022 - GW90967

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kurzzeitverzögerter Typ - nein
Bemessungsspannung - 230 V
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut - Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 3
Packung
4 ST
EAN
8011564847811
Artikelnummer
GEWGW90967
Herstellernummer
GW90967
Hersteller
GEW
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
3
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen integriert:
sonstige
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
72 mm



