GEWISS - GEWGW90986 RESTART RM PRO - DA ACCOPPIARE CON MDC - 4 POLI - 1P+N/2P/4P Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022 - GW90986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - FI/LS-Schalter
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 3
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4
Packung
1 ST
Produktserien
90 RESTART
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564254695
Artikelnummer
GEWGW90986
Herstellernummer
GW90986
Hersteller
GEW
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Funktion:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Spannungsart:
AC


