Startseite

GEWISS - GEWGW90988 RESTART RM PRO - DA ACCOPPIARE CON MDC - 4 POLI - 1P+N/2P/4P Idn=0,1/0,3 A 230 V - 3 MODULI EN 50022 - GW90988

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90988 RESTART RM PRO - DA ACCOPPIARE CON MDC - 4 POLI - 1P+N/2P/4P Idn=0,1/0,3 A 230 V - 3 MODULI EN 50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI/LS-Schalter

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564288898

Artikelnummer

GEWGW90988

Herstellernummer

GW90988

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI/LS-Schalter

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Funktion:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Spannungsart:

AC

Dispositivo di riarmo con controllo preventivo dell'isolamento e della presenza di cortocircuiti.Adatto per interruttori magnetotermici differenziali MCD 1P+N,2P,4P- 300mA.