GEWISS - GEWGW92004 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 1P CURVA C 4A - 1 MODULO - GW92004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 4 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8011564057012
Artikelnummer
GEWGW92004
Herstellernummer
GW92004
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
4 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
71.9 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


