GEWISS - GEWGW92005 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 1P CURVA C 6A - 1 MODULO - GW92005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 6 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8011564057029
Artikelnummer
GEWGW92005
Herstellernummer
GW92005
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
6 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
71.9 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


