Startseite

GEWISS - GEWGW92013 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 1P CURVA C 63A - 1 MODULO - GW92013

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW92013 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 1P CURVA C 63A - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564057104

Artikelnummer

GEWGW92013

Herstellernummer

GW92013

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

63 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Apparecchi modulari per protezione circuiti.La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e corto circuiti, per le applicazioni civili, terziali e industriali.MT Interruttori magnatotermici tradizionali, in curvaB,C e D, e potere di interruzione fino a 25 KA.