GEWISS - GEWGW92026 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 1P+N CURVA C 10A - 2 MODULI - GW92026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 10 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564057166
Artikelnummer
GEWGW92026
Herstellernummer
GW92026
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
10 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


