GEWISS - GEWGW92027 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 1P+N CURVA C 16A - 2 MODULI - GW92027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 16 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564057173
Artikelnummer
GEWGW92027
Herstellernummer
GW92027
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


