GEWISS - GEWGW92042 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA C 2A - 2 MODULI - GW92042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 2 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8011564057258
Artikelnummer
GEWGW92042
Herstellernummer
GW92042
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
2 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


