Startseite

GEWISS - GEWGW92046 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA C 10A - 2 MODULI - GW92046

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW92046 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA C 10A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564057296

Artikelnummer

GEWGW92046

Herstellernummer

GW92046

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

MT 60 - Curva C - 6000 a (en 60898) - 10 ka (en 60947-2)