GEWISS - GEWGW92048 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA C 20A - 2 MODULI - GW92048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 20 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564057319
Artikelnummer
GEWGW92048
Herstellernummer
GW92048
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
20 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


