GEWISS - GEWGW92050 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA C 32A - 2 MODULI - GW92050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 32 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564057333
Artikelnummer
GEWGW92050
Herstellernummer
GW92050
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
32 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


