Startseite

GEWISS - GEWGW92068 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 3P CURVA C 20A - 3 MODULI - GW92068

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW92068 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 3P CURVA C 20A - 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564057449

Artikelnummer

GEWGW92068

Herstellernummer

GW92068

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuiti, per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali.MT interruttori magnetotermici tradizionali, da 1 a 63 A in curva B,C e D a potere di interruzione fino a 25 kA.