GEWISS - GEWGW92072 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 3P CURVA C 50A - 3 MODULI - GW92072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 50 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564057487
Artikelnummer
GEWGW92072
Herstellernummer
GW92072
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
50 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


