GEWISS - GEWGW92089 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 4P CURVA C 25A - 4 MODULI - GW92089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 25 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564057586
Artikelnummer
GEWGW92089
Herstellernummer
GW92089
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
25 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


