GEWISS - GEWGW92091 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 4P CURVA C 40A - 4 MODULI - GW92091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 40 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
8011564057609
Artikelnummer
GEWGW92091
Herstellernummer
GW92091
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
40 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


