Startseite

GEWISS - GEWGW92245 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA B 6A - 2 MODULI - GW92245

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW92245 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA B 6A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564377110

Artikelnummer

GEWGW92245

Herstellernummer

GW92245

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

6 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

71.9 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

60...60 Hz

Schutzart (IP):

IP40

La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuiti, per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali.MT interruttori magnetotermici tradizionali, da 1 a 63 A in curva B,C e D a potere di interruzione fino a 25 kA.