GEWISS - GEWGW92246 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA B 10A - 2 MODULI - GW92246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 10 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564057739
Artikelnummer
GEWGW92246
Herstellernummer
GW92246
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
10 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
71.9 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


