GEWISS - GEWGW92250 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA B 32A - 2 MODULI - GW92250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 32 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8011564057777
Artikelnummer
GEWGW92250
Herstellernummer
GW92250
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
32 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
71.9 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


