GEWISS - GEWGW92265 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 3P CURVA B 6A - 3 MODULI - GW92265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 6 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
8 ST
EAN
8011564057814
Artikelnummer
GEWGW92265
Herstellernummer
GW92265
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
6 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
71.9 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP40


