GEWISS - GEWGW92270 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 3P CURVA B 32A - 3 MODULI - GW92270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 32 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8011564057869
Artikelnummer
GEWGW92270
Herstellernummer
GW92270
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
32 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
71.9 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP40


