GEWISS - GEWGW92271 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 3P CURVA B 40A - 3 MODULI - GW92271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 40 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8011564057876
Artikelnummer
GEWGW92271
Herstellernummer
GW92271
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
40 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
71.9 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP40


