GEWISS - GEWGW92288 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 4P CURVA B 20A - 4 MODULI - GW92288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 20 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8011564057937
Artikelnummer
GEWGW92288
Herstellernummer
GW92288
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
20 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
71.9 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


