GEWISS - GEWGW92290 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 4P CURVA B 32A - 4 MODULI - GW92290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 32 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8011564057951
Artikelnummer
GEWGW92290
Herstellernummer
GW92290
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
32 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
71.9 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


