GEWISS - GEWGW92449 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA D 25A - 2 MODULI - GW92449

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 25 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8011564058101
Artikelnummer
GEWGW92449
Herstellernummer
GW92449
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
25 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


