GEWISS - GEWGW92490 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 4P CURVA D 32A - 4 MODULI - GW92490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 32 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564058255
Artikelnummer
GEWGW92490
Herstellernummer
GW92490
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
32 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


