GEWISS - GEWGW92506 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 1P CURVA B 10A - 1 MODULO - GW92506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 10 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8011564222328
Artikelnummer
GEWGW92506
Herstellernummer
GW92506
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
10 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


