GEWISS - GEWGW92593 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 4P CURVA B 50A - 4 MODULI - GW92593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 50 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
3 ST
EAN
8011564222694
Artikelnummer
GEWGW92593
Herstellernummer
GW92593
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
50 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


