GEWISS - GEWGW92645 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 2P CURVA C 6A - 2 MODULI - GW92645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 6 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564058361
Artikelnummer
GEWGW92645
Herstellernummer
GW92645
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
6 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


