GEWISS - GEWGW92646 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 2P CURVA C 10A - 2 MODULI - GW92646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 10 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564058378
Artikelnummer
GEWGW92646
Herstellernummer
GW92646
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
10 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


