Startseite

GEWISS - GEWGW92648 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 2P CURVA C 20A - 2 MODULI - GW92648

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW92648 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 2P CURVA C 20A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564058392

Artikelnummer

GEWGW92648

Herstellernummer

GW92648

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

60...60 Hz

Schutzart (IP):

IP40

La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuiti, per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali.MT interruttori magnetotermici tradizionali, da 1 a 63 A in curva B,C e D a potere di interruzione fino a 25 kA.