GEWISS - GEWGW92770 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 3P CURVA D 32A - 3 MODULI - GW92770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 32 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8011564058828
Artikelnummer
GEWGW92770
Herstellernummer
GW92770
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
32 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


