GEWISS - GEWGW92886 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 250 - 4P CURVA C 10A - 4 MODULI - GW92886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 10 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
8011564059191
Artikelnummer
GEWGW92886
Herstellernummer
GW92886
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
10 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


