Startseite

GEWISS - GEWGW92891 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 250 - 4P CURVA C 40A - 4 MODULI - GW92891

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW92891 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 250 - 4P CURVA C 40A - 4 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564059245

Artikelnummer

GEWGW92891

Herstellernummer

GW92891

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

40 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

60...60 Hz

Schutzart (IP):

IP40

La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuiti, per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali.MT interruttori magnetotermici tradizionali, da 1 a 63 A in curva B,C e D a potere di interruzione fino a 25 kA.