Startseite

GEWISS - GEWGW93242 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AD ALTE PRESTAZIONI - MTHP 250 - 4P CURVA C 25A - 6 MODULI - GW93242

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW93242 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AD ALTE PRESTAZIONI - MTHP 250 - 4P CURVA C 25A - 6 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 25 kA

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564115750

Artikelnummer

GEWGW93242

Herstellernummer

GW93242

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

25 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

25 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

72 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

30 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Serie 90 MCB - Interruttori modulari per protezione circuiti - La Serie 90 MCB soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuito, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali. La gamma è costituita da MTC, interruttori magnetotermici compatti (da 2 a 32A, curve B e C fino a 10kA) MT interruttori magnetotermici tradizionali (da 1 a 63A, curve B, C e D fino a 25kA) MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni (da 20 a 125A, curve C e D fino a 25kA).