GEWISS - GEWGW93245 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AD ALTE PRESTAZIONI - MTHP 250 - 4P CURVA C 50A - 6 MODULI - GW93245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 50 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 25 kA
Packung
1 ST
EAN
8011564115781
Artikelnummer
GEWGW93245
Herstellernummer
GW93245
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
50 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
25 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
72 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
4
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2


