GEWISS - GEWGW93348 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AD ALTE PRESTAZIONI - MTHP 160 - 4P CURVA C 100A - 6 MODULI - GW93348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 100 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564196346
Artikelnummer
GEWGW93348
Herstellernummer
GW93348
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
100 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
72 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
16 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
4
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2


