Startseite

GEWISS - GEWGW93349 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AD ALTE PRESTAZIONI - MTHP 160 - 4P CURVA C 125A - 6 MODULI - GW93349

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW93349 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AD ALTE PRESTAZIONI - MTHP 160 - 4P CURVA C 125A - 6 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564196353

Artikelnummer

GEWGW93349

Herstellernummer

GW93349

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

125 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

72 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

16 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarixo e crtocircuiti per tutte la applicazioni civili,terziarie e industriali.MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni,da 20 a 125 A in curva C e D e potere di interruzione fino a 25 kA.