Startseite

GEWISS - GEWGW93376 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AD ALTE PRESTAZIONI - MTHP 160 - 2P CURVA D 63A - 3 MODULI - GW93376

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW93376 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AD ALTE PRESTAZIONI - MTHP 160 - 2P CURVA D 63A - 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564196391

Artikelnummer

GEWGW93376

Herstellernummer

GW93376

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

72 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

16 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Serie 90 MCB - Interruttori modulari per protezione circuiti - La Serie 90 MCB soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuito, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali. La gamma è costituita da MTC, interruttori magnetotermici compatti (da 2 a 32A, curve B e C fino a 10kA) MT interruttori magnetotermici tradizionali (da 1 a 63A, curve B, C e D fino a 25kA) MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni (da 20 a 125A, curve C e D fino a 25kA).