Startseite

GEWISS - GEWGW93388 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AD ALTE PRESTAZIONI - MTHP 160 - 3P CURVA D 100A - 4,5 MODULI - GW93388

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW93388 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AD ALTE PRESTAZIONI - MTHP 160 - 3P CURVA D 100A - 4,5 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564196445

Artikelnummer

GEWGW93388

Herstellernummer

GW93388

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

100 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Einbautiefe:

72 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

16 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarixo e crtocircuiti per tutte la applicazioni civili,terziarie e industriali.MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni,da 20 a 125 A in curva C e D e potere di interruzione fino a 25 kA.