GEWISS - GEWGW93396 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AD ALTE PRESTAZIONI - MTHP 160 - 4P CURVA D 63A - 6 MODULI - GW93396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 63 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564196452
Artikelnummer
GEWGW93396
Herstellernummer
GW93396
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
72 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
16 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
4
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2


